Distančnik AV2 20/89

Št. art.: AV2
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
Serija AV2
Oznaka proizvajalca Abstandhalter AV2 20/89
Širina osnovne ploskve 89 mm
Izravnava višine min. 5 mm
Izravnava višine maks. 20 mm
Vrsta izdelka podstavek proti vibracijam

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka AV2
EAN/GTIN 4008158035895
Številka proizvajalca AV2
L-število L80030 242
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Brezstopenjsko nastavljiv za razmik med stenami od 5 do 20 mm
  • Razmik za plavajoče laminate in predpripravljene parkete
  • Široka stična in podporna površina za preprečevanje pritiskov na talne plošče in omet
  • Enostavno odstranjevanje s preprostim zasukom nazaj
  • Zelo lahek in kompakten

Lastnosti:

  • širina čeljusti: 89 mm
  • Material/površina:
    • Zgornji in spodnji del sta iz ojačane plastike PA6
  • vpenjalna širina: 20 mm
  • Potovanje: 5-20 mm

Prednosti:

Praktični vrtljivi gumb
  • Ravnanje je zelo hitro in Preprosto. Vstavljen med steno in desko, lahko razdaljo do stene prilagodite s preprostim obračanjem rdečega gumba. Ko so montažna dela končana, lahko distančnik enostavno ponovno odstranite, ko preprosto obrnete gumb nazaj.
Široka pritrdilna in podporna površina
  • S tem se izognemo grdim tlačnim oznakam na stenah in deskah po celotnem Preprosto-u. Zdrs ali prevrnitev pomoči – kot je znano s klini ali bloki – je prav tako izključena.
Natančno milimetrsko merilo
  • Neravne stene od 5 do 20 mm se lahko enostavno kompenzirajo. Natančno razdaljo je mogoče zlahka prebrati na milimetrski skali.
Robusten v obliki vizitke
  • Distančnik je izdelan iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni, odporen na udarce in lomljenje. Velika je kot vizitka.

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • NAREDI SAM
  • Parket in laminat delo

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo