Distanciador AV2 20/89

N.º do artigo: AV2
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série AV2
Designação do fabricante Abstandhalter AV2 20/89
Largura da área de base 89 mm
Compensação de altura mín. 5 mm
Compensação de altura máx. 20 mm
Tipo de produto base de colocação antivibrações

Identificação e classificação

Número do artigo AV2
EAN/GTIN 4008158035895
Número do fabricante AV2
Número L L80030 242
Fabricante/responsável BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Descrição:

  • Ajuste rápido y continuo para distancias a la pared de 5 a 20 mm
  • Distanciador para instalaciones de suelos laminados y de parquet flotantes
  • Amplia superficie de contacto y apoyo para evitar puntos de presión en las tablas del suelo y el revoque
  • Fácil de retirar simplemente girando hacia atrás
  • Muy ligero y compacto

Característica:

  • Ancho de mordazas: 89 mm
  • Material / superficie:
    • Parte superior e inferior fabricada en plástico PA6 reforzado
  • abertura de sujeción: 20 mm
  • recorrido de ajuste: 5-20 mm

Vantagem:

Conveniente perilla giratoria
  • El manejo es rápido y fácil. Insertado entre la pared y la tabla, la distancia a la pared se puede ajustar simplemente girando el botón rojo. Una vez que se ha completado el trabajo de instalación, el espaciador se puede quitar fácilmente de nuevo después de simplemente girar la perilla hacia atrás.
Amplia fijación y superficie de soporte
  • Por lo tanto, los puntos de presión antiestéticos en la pared y las tablas se evitan fácilmente. También se excluye el deslizamiento o la inflexión de la ayuda, como se conoce con las cuñas o bloques.
Escala milimétrica precisa
  • Las paredes irregulares de 5 a 20 mm se pueden compensar fácilmente. La distancia exacta se puede leer fácilmente en la escala milimétrica.
Robusto en formato de tarjeta de visita
  • Hecho de poliamida resistente a impactos y roturas, reforzado con fibra de vidrio, el espaciador es ligero pero robusto. Es tan grande como una tarjeta de visita.

Vantagem:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Trabajos de parqués y laminados

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad