Distanțier AV2 20/89

Cod articol.: AV2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie AV2
Denumirea producătorului Abstandhalter AV2 20/89
Suprafaţă de bază lăţime 89 mm
Compensarea înălțimii min. 5 mm
Compensarea înălțimii max. 20 mm
Tip produs Element antivibraţii de amplasare

Identificare și clasificare

Cod articol AV2
EAN / GTIN 4008158035895
Număr producător AV2
L-Număr L80030 242
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Reglabil la infinit pentru distanțe între pereți de la 5 la 20 mm
  • Distanțier pentru parchet laminat flotant și parchet prefinisat
  • Suprafață largă de contact și de sprijin pentru a evita punctele de presiune pe plăci de parchet și tencuială
  • Ușor de îndepărtat prin simpla răsucire
  • Foarte ușor și compact

Caracteristică:

  • Lățimea fălcii: 89 mm
  • Material/suprafață:
    • Partea superioară și inferioară din plastic ranforsat PA6
  • Anvergură aripă: 20 mm
  • Călătorie: 5-20 mm

Avantaj:

Buton rotativ convenabil
  • Manipularea este rapidă și ușoară. Introdus între perete și scândură, distanța până la perete poate fi ajustată prin simpla rotire a butonului roșu. După finalizarea lucrărilor de instalare, distanțierul poate fi scos cu ușurință din nou după simpla rotire a butonului înapoi.
Atașare largă și suprafață de susținere
  • Astfel, punctele de presiune inestetice de pe perete și scânduri sunt ușor de evitat. Alunecarea sau bascularea ajutorului – așa cum este cunoscut în cazul penelor sau blocurilor – este, de asemenea, exclusă.
Scală milimetrică precisă
  • Pereții denivelați de la 5 la 20 mm pot fi ușor compensați. Distanța exactă poate fi citită cu ușurință pe scala milimetrică.
Robust în format carte de vizită
  • Fabricat din poliamidă rezistentă la impact și rezistentă la rupere, ranforsată cu fibră de sticlă, distanțierul este ușor, dar robust. Este la fel de mare ca o carte de vizită.

Aplicaţie:

  • Design interior
  • DIY
  • Lucrări de parchet și laminat

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria