{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Kamienny szary | |
| Zawartość włókien, Poliester | 40 % | |
| Seria | SG Grip 15 | |
| Część opisana | Strickträger; Trägermaterial; Strickträger; Trägermaterial; Beschichtung; Abschluss; Bund; Abschluss; Bund | |
| Oznaczenie producenta | APR12 | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Geprüfte Sicherheit | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Liczba par | 1 para | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | X | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | X | |
| Odporność na rozdzieranie | X | |
| Wytrzymałość na przekłucie | X | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | X | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| A: Palność, EN 407 | X | |
| B: Ciepło kontaktowe, EN 407 | 1 | |
| C: ciepło konwekcyjne, EN 407 | X | |
| D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 | X | |
| E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| Materiał powłoki, Pełna powłoka | Nitril | |
| Kod EN 407 | X1XXXX | |
| Kolor | szare; Zielony; czarny | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed przecięciem | |
| Rozmiar rękawic | 8 | |
| Kształt | Obcisłe | |
| Obszar zastosowania | Precyzja | |
| Zapięcie | Ściągacz gumowy | |
| Wersja | Z pięcioma palcami | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Technologia dziewiarska (dokładność) | 15G | |
| Norma | EN 388; EN 407 | |
| Materiał podłoża | Poliester | |
| Powłoka | Pełna powłoka | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Certyfikat do kontaktu żywnością; Do ekranów dotykowych; bez silikonu; oddychająca | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | APR12G8RM | |
| EAN / GTIN | 5036108450268 | |
| Numer producenta | APR12G8RM | |
| Numer L | L01840 115208 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |