Guantes de nitrilo SG Grip 15 (venta al por menor) Gris/Negro M

Número de artículo: APR12G8RM
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Color, gris Gris piedra
Porcentaje de tejido, Poliéster 40 %
Serie SG Grip 15
Pieza descrita Strickträger; Trägermaterial; Strickträger; Trägermaterial; Beschichtung; Abschluss; Bund; Abschluss; Bund
Denominación del fabricante APR12
Sello de calidad y comprobación Geprüfte Sicherheit
Directiva / etiquetado Identificación CE
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión X
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo X
Resistencia a la perforación X
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Nitril
Código EN 407 X1XXXX
Color gris; Color verde; negro
Composición del tejido Poliéster
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 8
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Precisión
Cierre Goma
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 15G
Norma EN 388; EN 407
Material de base Poliéster
Recubrimiento Recubrimiento completo
Con forro no
Características Certificación para el contacto con alimentos; Ideal para pantalla táctil; exento de silicona; transpirable
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo APR12G8RM
EAN / GTIN 5036108450268
Número del fabricante APR12G8RM
Número L L01840 115208
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • El guante APR12 se suministra en un embalaje listo para la venta.
  • Está fabricado con hilo PET reciclado de calibre 15 con control de la humedad para mantener las manos secas y cómodas.
  • Cuenta con dedos índice y pulgar compatibles con pantallas táctiles, así como con un diseño de punto único con el meñique rebajado para un ajuste cómodo.
  • Con una huella de carbono menor en comparación con el nailon, el poliéster y el algodón, también cuenta con un revestimiento de nitrilo microespumado transpirable con estructura microcup para una sujeción excelente y una superficie ultrafina para mejorar la sensibilidad táctil.

Característica:

  • Fabricado con botellas de plástico recicladas.
  • Ahorra 227 g de CO2 por par durante la producción.
  • Acabado antimicrobiano Texpel Micro, elimina el 99,9 % de las bacterias.
  • Recubrimiento de microespuma de nitrilo perfecto para tareas que requieren una destreza extrema.
  • El nitrilo es un caucho sintético muy resistente a los aceites, combustibles, ácidos y álcalis/bases, que ofrece una buena durabilidad y flexibilidad.
  • Contiene un 40 % de material reciclado.
  • Sin silicona: ideal para la fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio, donde la silicona es problemática.
  • Reducción del consumo de agua y energía durante la producción.
  • Etiqueta comercial que facilita la presentación para las ventas al por menor.
  • Este guante se puede utilizar con la mayoría de los dispositivos móviles con pantalla táctil.
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100 °C
  • El revestimiento de calibre 15 ofrece el mejor equilibrio entre destreza y durabilidad.
  • Certificado CE
  • Adecuado para uso alimentario
  • Nuevo estilo