Mănușă din nitril SG Grip 15 (vânzare cu amănuntul) Gri/Negru M

Cod articol.: APR12G8RM
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Nuanță, gri Gri piatră
Procentul de țesătură, Poliester 40 %
Serie SG Grip 15
Partea descrisă Strickträger; Trägermaterial; Strickträger; Trägermaterial; Beschichtung; Abschluss; Bund; Abschluss; Bund
Denumirea producătorului APR12
Sigiliu de calitate și testare Geprüfte Sicherheit
Politică / etichetare Marcaj CE
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune X
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii X
Rezistenţă la penetrare X
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Cod EN 407 X1XXXX
Culoarea gri; Verde; negru
Componentele ţesăturii Poliester
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 8
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Precizie
Închidere Şnur elastic
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 15G
Standard EN 388; EN 407
Material de bază Poliester
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit nein
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Fără silicon; Potrivit pentru ecrane tactile; permite pielii să respire
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol APR12G8RM
EAN / GTIN 5036108450268
Număr producător APR12G8RM
L-Număr L01840 115208
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Mănușa APR12 este livrată într-un ambalaj gata de vânzare.
  • Este fabricat din fire PET reciclate de calibru 15, cu gestionare a umidității, pentru mâini uscate și confortabile.
  • Are degete compatibile cu ecranul tactil și o construcție tricotată unică, cu degetul mic coborât, pentru o potrivire confortabilă.
  • Cu o amprentă de carbon mai mică în comparație cu nailonul, poliesterul și bumbacul, acesta are, de asemenea, un strat de nitril microspumant respirabil, cu structură micro-cupă, pentru o aderență excelentă și o suprafață ultra-subțire pentru o sensibilitate tactilă îmbunătățită.

Caracteristică:

  • Fabricat din sticle de plastic reciclate
  • Economisește 227 g CO2 pe pereche în timpul producției
  • Finisaj antimicrobian Texpel Micro, ucide 99,9% din bacterii
  • Acoperire din spumă micro din nitril, perfectă pentru sarcini care necesită o dexteritate extrem de ridicată
  • Nitrilul este un cauciuc sintetic foarte rezistent la uleiuri, combustibili, acizi și alcali/baze, oferind în același timp o durabilitate și flexibilitate bune.
  • Conține 40% material reciclat
  • Fără silicon - Ideal pentru producție, aplicarea vopselelor, electronică și manipularea sticlei, unde siliconul reprezintă o problemă
  • Reducerea consumului de apă și energie în timpul producției
  • Etichetă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea produselor pentru vânzarea cu amăn
  • Această mănușă poate fi utilizată cu majoritatea dispozitivelor mobile cu ecran tactil.
  • Protecție împotriva căldurii de contact până la 100 °C
  • Căptușeala de calibru 15 oferă cel mai bun echilibru între dexteritate și durabilitate
  • Certificat CE
  • CE alimentar
  • Stil nou