Guanti in nitrile SG Grip 15 (vendita al dettaglio) Grigio/Nero M

Codice art.: APR12G8RM
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Tonalità cromatica, grigio Grigio pietra
Percentuale di tessuto, Poliestere 40 %
Serie SG Grip 15
Parte descritta Strickträger; Trägermaterial; Strickträger; Trägermaterial; Beschichtung; Abschluss; Bund; Abschluss; Bund
Denominazione originale prodotto APR12
Sigillo di qualità e test Geprüfte Sicherheit
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Contenuto paia 1 paio
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione X
Resistenza al taglio (Couptest) X
Resistenza allo strappo X
Resistenza alla perforazione X
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
A: Reazione al fuoco, EN 407 X
B: Calore da contatto, EN 407 1
C: Calore convettivo, EN 407 X
D: Calore radiante, EN 407 X
E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 X
F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 X
Materiale rivestimento, Rivestimento completo Nitrile
Codice EN 407 X1XXXX
Colore grey; green; black
Composizione del tessuto Poliestere
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 8
Indossabilità Es. aderente
Campo di applicazione Precisione
Chiusura Elastico
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 15G
Normativa EN 388; EN 407
Materiale di supporto Poliestere
Rivestimento Rivestimento completo
Con fodera no
Caratteristiche Certificato per il contatto con gli alimenti; Es. adatta per touchscreen; privo di siliconi; traspirante
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo APR12G8RM
EAN / GTIN 5036108450268
Codice del produttore APR12G8RM
Numero-L L01840 115208
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il guanto APR12 viene fornito in una confezione pronta per la vendita.
  • È realizzato in filato PET riciclato da 15 gauge con gestione dell’umidità per mani asciutte e comode.
  • È dotato di indice e pollice compatibili con i touchscreen e di un’esclusiva struttura lavorata a maglia con mignolo ribassato per una vestibilità comoda.
  • Con un’impronta di carbonio inferiore rispetto al nylon, al poliestere e al cotone, è inoltre dotato di un rivestimento in nitrile microespanso traspirante con struttura a microcoppe per un’ottima tenuta e una superficie ultrasottile per una migliore sensibilità tattile.

Proprietà:

  • Realizzato con bottiglie di plastica riciclate
  • Risparmio di 227 g di CO2 per paio durante la produzione
  • Finitura antimicrobica Texpel Micro, uccide il 99,9% dei batteri
  • Rivestimento in micro schiuma di nitrile perfetto per attività che richiedono estrema destrezza
  • Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, ai carburanti, agli acidi e agli alcali/basi, che offre al contempo una buona durata e flessibilità.
  • Contiene il 40% di materiale riciclato
  • Senza silicone - Ideale per la produzione, l’applicazione di vernici, l’elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è problematico.
  • Riduzione del consumo di acqua ed energia durante la produzione
  • Etichetta per la vendita al dettaglio che facilita la presentazione dei prodotti
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100 °C
  • Il rivestimento calibro 15 offre il miglior equilibrio tra destrezza e resistenza
  • Certificato CE
  • CE adatto al contatto con gli alimenti
  • Nuovo stile