SG Grip 15 Nitrile Gloves (Retail) Grey/Black XS

Nr art.: APR12G8RXS
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Odcień, Szare Jasnoszary
Zawartość włókien, Poliester 40 %
Seria SG Grip 15
Część opisana Trägermaterial; Beschichtung; Bund
Oznaczenie producenta APR12
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Pełna powłoka Nitril
Kolor szare; Zielony; czarny
Skład tkaniny Poliester
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 6
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 15G
Norma EN 388; EN 407
Materiał podłoża Poliester
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką nie
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością; Do ekranów dotykowych; bez silikonu; oddychająca
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu APR12G8RXS
EAN / GTIN 5036108450299
Numer producenta APR12G8RXS
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • The APR12 glove is supplied in retail-ready packaging.
  • It is made from recycled 15-gauge PET yarn with moisture management for dry and comfortable hands.
  • It features touchscreen-compatible index and thumb fingers, as well as a unique knit construction with a lowered little finger for a comfortable fit.
  • With a lower carbon footprint compared to nylon, polyester and cotton, it also features a breathable microfoam nitrile coating with a micro-cup structure for excellent grip and an ultra-thin surface for improved tactile sensitivity.

Cecha szcz.:

  • Made using recycled plastic bottles
  • Saves 227g CO2 per pair during production
  • Anti-microbial finish Texpel Micro, kills 99.9% of bacteria
  • Nitrile micro foam coating perfect for ultra high dexterity tasks
  • Nitrile is a synthetic rubber that is highly resistant to oils, fuels and acids and alkalis/bases whilst providing good durability and flexibility
  • Contains 40% recycled material
  • Silicone free - Ideal for manufacturing, paint applications, electronics and glass handling where silicone is problematic
  • Reduced water and energy usage during production
  • Retail tag which aids presentation for retail sales
  • This glove can be used with most mobile touchscreen devices
  • Protection against contact heat up to 100°C
  • 15 gauge liner provides the best balance of dexterity and durability
  • CE certified
  • CE foodsafe
  • New style