SG Grip 15 Nitrile Gloves (Retail) Grey/Black XXXL

Nr art.: APR12G8RXXXL
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary mysi
Zawartość włókien, Poliester 40 %
Seria SG Grip 15
Część opisana Trägermaterial; Beschichtung; Bund
Oznaczenie producenta APR12
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Liczba par 1 para
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
Materiał powłoki, Pełna powłoka Nitril
Kolor szare; Zielony; czarny
Skład tkaniny Poliester
Suszenie Suszyć w suszarce
Prasowanie Nie prasować
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 11
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 15G
Norma EN 388; EN 407
Materiał podłoża Poliester
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką nie
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością; Do ekranów dotykowych; Przyczepność na mokro; bez silikonu; oddychająca
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu APR12G8RXXXL
EAN / GTIN 5036108450312
Numer producenta APR12G8RXXXL
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • The APR12 glove is supplied in retail-ready packaging.
  • It is made from recycled 15-gauge PET yarn with moisture management for dry and comfortable hands.
  • It features touchscreen-compatible index and thumb fingers, as well as a unique knit construction with a lowered little finger for a comfortable fit.
  • With a lower carbon footprint compared to nylon, polyester and cotton, it also features a breathable microfoam nitrile coating with a micro-cup structure for excellent grip and an ultra-thin surface for improved tactile sensitivity.

Cecha szcz.:

  • Made using recycled plastic bottles
  • Saves 227g CO2 per pair during production
  • Anti-microbial finish Texpel Micro, kills 99.9% of bacteria
  • Nitrile micro foam coating perfect for ultra high dexterity tasks
  • Nitrile is a synthetic rubber that is highly resistant to oils, fuels and acids and alkalis/bases whilst providing good durability and flexibility
  • Contains 40% recycled material
  • Silicone free - Ideal for manufacturing, paint applications, electronics and glass handling where silicone is problematic
  • Reduced water and energy usage during production
  • Retail tag which aids presentation for retail sales
  • This glove can be used with most mobile touchscreen devices
  • Protection against contact heat up to 100°C
  • 15 gauge liner provides the best balance of dexterity and durability
  • CE certified
  • CE foodsafe
  • New style

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka