Mini-zacisk aluminiowy AM

Nr art.: AM4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku Zwornica kabłąkowa
Rozstaw maks. a; b 47 mm
Zasięg maks. 34 mm
masa całkowita 55 g
Seria AM
Oznaczenie producenta Alu-Mini-Zwinge AM
Kolor Szare; Srebrna
Wersja wersja gładka
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających aluminium
Materiał szyny ślizgowej aluminium
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do Wrażliwe materiały; drewno
Z płytą dociskową tak
Powierzchnie mocujące z osłoną nie
Kształt kabłąka Kształt C
Liczba 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AM4
EAN / GTIN 4008158001449
Numer producenta AM4
Numer L L80030 357
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Idealne dla modelarzy i majsterkowiczów
  • Niewielka waga – zaledwie 55 g

Cecha szcz.:

  • Wysięg: 34 mm
  • Materiał / Powierzchnia:
    • Kabłąk aluminiowy
    • Wrzeciono stalowe, ocynkowane
    • Płyta drukowa z aluminium
  • rozstaw: 47 mm

Zastosowanie:

  • Wykończenie wnętrz
  • Zrób to sam
  • Prace stolarskie i meblarskie
  • Szybkie i delikatne mocowanie

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Narzędzia mocujące nie nadają się do podnoszenia, ciągnięcia ani transportu.
    • Narzędzia mocujące należy mocować wyłącznie ręcznie, bez użycia dodatkowych przyrządów.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Nigdy nie należy modyfikować ani przerabiać narzędzi mocujących; należy używać ich wyłącznie w stanie fabrycznym. W razie potrzeby należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń
    • Szynę należy zawsze utrzymywać w stanie wolnym od smaru, oleju lub zaschniętego kleju, wosków i środków antyadhezyjnych zawierających silikon