{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta spone | C-spona | |
| Vpenjalna širina maks. a; b | 47 mm | |
| Največja projekcija | 34 mm | |
| Skupna masa | 55 g | |
| Serija | AM | |
| Oznaka proizvajalca | Alu-Mini-Zwinge AM | |
| Barva | sive; srebro | |
| Izvedba | gladko | |
| Vrsta izdelka | objemke | |
| Material, napenjalne roke | aluminij | |
| Material, drsno vodilo | aluminij | |
| Način upravljanja | dvoročno | |
| Primerno za | les; občutljiva sredstva | |
| s tlačno ploščo | da | |
| Vpenjalne površine z zaščitnim pokrovčkom | ne | |
| Oblika loka | Oblika C | |
| Število | 1 kos | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | AM4 | |
| EAN/GTIN | 4008158001449 | |
| Številka proizvajalca | AM4 | |
| L-število | L80030 357 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |