Hliníková mini svěrka AM

Artiklové číslo: AM4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky Svěrka ve tvaru C
Šířka upnutí max. a; b 47 mm
Vyložení max. 34 mm
Hmotnost celkem 55 g
Řada AM
Označení výrobce Alu-Mini-Zwinge AM
Barva Šedá; Stříbrná
Provedení hladké
Druh produktu Svěrky
Materiál napínacích ramen hliník
Materiál kluzné kolejnice hliník
Režim ovládání Dvouruční
Vhodné pro Choulostivé materiály; dřevo
S tlakovou deskou ano
Upínací plochy s ochranným krytem ne
Tvar třmenu Tvar C
Počet 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AM4
EAN / GTIN 4008158001449
Číslo výrobce AM4
L-číslo L80030 357
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Ideální pro modeláře a hobbyisty
  • Nízká hmotnost pouhých 55 g

Charakteristika:

  • Režie: 34 mm
  • Materiál / povrch:
    • Hliníkové chrámy
    • Ocelové vřeteno, pozinkované
    • Hliníková tlaková deska
  • Rozpětí křídel: 47 mm

Použití:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Rychlé a jemné upnutí

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon