{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de abrazadera | Sargento de tornillo en C | |
| Abertura de sujeción máx. a; b | 47 mm | |
| Alcance máx. | 34 mm | |
| Peso total | 55 g | |
| Serie | AM | |
| Denominación del fabricante | Alu-Mini-Zwinge AM | |
| Color | gris; plateado | |
| Modelo | forma lisa | |
| Tipo de producto | Sargentos | |
| Material brazos de sujeción | aluminio | |
| Material riel de deslizamiento | aluminio | |
| Modo de manejo | Uso con dos manos | |
| Aptitud para | Materiales sensibles; madera | |
| con placa de compresión | sí | |
| Superficies de apriete con tapa protectora | no | |
| Forma estribo | Forma de C | |
| Cantidad | 1 ud. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | AM4 | |
| EAN / GTIN | 4008158001449 | |
| Número del fabricante | AM4 | |
| Número L | L80030 357 | |
| Fabricante/responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |