Miniklemme i aluminium AM

Art.-nr.: AM4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Type tvinge C-skruetvinge
Spændvidde, maks. a; b 47 mm
Udhæng maks. 34 mm
Vægt, samlet 55 g
Serie AM
Producentbetegnelse Alu-Mini-Zwinge AM
Farve grå; sølvfarvet
Udførelse glat
Produkttype skruetvinger
Materiale, spændearme aluminium
Materiale, glideskinne aluminium
Driftstilstand to-hånds
Egnet til følsomme materialer; træ
med trykplade ja
Spændeoverflader med beskyttelseshætte nej
Form, bøjlle C-form
Antal 1 stk.
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AM4
EAN/GTIN 4008158001449
Producentnummer AM4
L-nummer L80030 357
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ideel til modelbyggeri og hobbyfolk
  • Lav vægt på kun 55 g

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 34 mm
  • Materiale / overflade:
    • Aluminium templer
    • Stålspindel, galvaniseret
    • Trykplade af aluminium
  • Vingefang: 47 mm

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Hurtig og skånsom tilspænding

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler