{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clemă | Clemă cu şurub C | |
| Deschidere max. a; b | 47 mm | |
| Descărcare max. | 34 mm | |
| Greutate totală | 55 g | |
| Serie | AM | |
| Denumirea producătorului | Alu-Mini-Zwinge AM | |
| Culoarea | gri; argintiu | |
| Execuție | lis | |
| Tip produs | Dispozitive de fixare | |
| Material brațe de tensionare | aluminiu | |
| Material șină glisantă | aluminiu | |
| Modul de operare | Cu două mâini | |
| Recomandat pentru | Materiale sensibile; lemn | |
| cu placă de presiune | da | |
| Suprafețe de prindere cu capac de protecție | nu | |
| Formă consolă | Forma C | |
| Număr | 1 buc. | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | AM4 | |
| EAN / GTIN | 4008158001449 | |
| Număr producător | AM4 | |
| L-Număr | L80030 357 | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |