{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba sztuk | 100 szt. | |
| Grubość | 0,18 mm | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Rozmiar rękawic | 6 | |
| Obszar zastosowania | Precyzja | |
| Zapięcie | brak | |
| Wersja | Z pięcioma palcami | |
| Ponowne wykorzystanie | Jednorazowe | |
| Jednostka | szt. | |
| AQL (zaakceptowany poziom jakości) | 1,5 | |
| Materiał podłoża | Nitril | |
| Powłoka | Bez powłoki | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Certyfikat do kontaktu żywnością; bez silikonu | |
| Kategoria ochrony | III | |
| Długość całkowita L | 240 mm |
| Numer artykułu | A930ORRS | |
| EAN / GTIN | 5036108471294 | |
| Numer producenta | A930ORRS | |
| Numer L | L01840 113350 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |