• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Disp 7 mil Einweghandschuh (100 Stück) Orange S

Artikel-Nr.: A930ORRS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Stück 100 St.
Stärke 0,18 mm
Farbe orange
Produktart Handschuhe
Handschuh-Größe 6
Anwendungsbereich Präzision
Verschluss kein
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Einweg
Einheit Stück
AQL (Accepted Quality Level) 1,5
Trägermaterial Nitril
Beschichtung keine Beschichtung
gefüttert nein
Eigenschaften Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln; silikonfrei
Schutzkategorie III
Länge gesamt L 240 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A930ORRS
EAN / GTIN 5036108471294
Herstellernummer A930ORRS
L-Nummer L01840 113350
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige, hochfeste Einweghandschuhe mit innovativer Crystal Grip-Technologie
  • 7 mm Stärke für außergewöhnliche Festigkeit
  • Die äußerst strapazierfähige synthetische Nitrilmischung macht diesen Handschuh dreimal stärker als Standard-Nitril
  • Silikonfrei
  • Ideal für die Automobilindustrie, die Elektronik- und Glasindustrie
  • 100 Handschuhe pro Packung

Merkmal:

  • Crystal grip Technologie
  • Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
  • Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
  • 100 Handschuhe in der Box
  • 3x kräftiger als Standardnitril
  • 7mil/0.18mm Dicke, extrem stark
  • 240cm Länge
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • Hoch belastbare synthetische Nitrilverbindung
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Ideal für Auto-Reparatur, Bau -und anderen Branchen
  • Annehmbare Qualitätsgrenze (AQL) 1,5
  • Dieses Produkt wird in Innenschachteln verkauft
  • CE zertifiziert

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb