Disp 7 mil eldobható kesztyű (100 darab) narancssárga S

Cikkszám: A930ORRS
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám A930ORRS
EAN / GTIN 5036108471294
Gyártó száma A930ORRS
L-szám L01840 113350
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű, nagy szilárdságú egyszer használatos kesztyű innovatív Crystal Grip technológiával
  • 7 mm vastagság rendkívüli szilárdságért
  • A rendkívül strapabíró szintetikus nitril keveréknek köszönhetően ez a kesztyű háromszor erősebb, mint a hagyományos nitril kesztyűk.
  • Szilikonmentes
  • Ideális az autóipar, az elektronikai és az üvegipar számára
  • 100 kesztyű egy csomagban

Jellemző:

  • Crystal grip technológia
  • Szilikonmentes – ideális üveggyártáshoz, lakkozáshoz, elektronikához és üvegkezeléshez, ha a szilikon problémát jelent
  • Alkalmas élelmiszer-feldolgozó üzemek számára, ellenáll a zsíroknak, állati zsíroknak és olajoknak
  • 100 kesztyű a dobozban
  • 3-szor erősebb, mint a standard nitril
  • 7 mil/0,18 mm vastagság, rendkívül erős
  • 240 cm hosszú
  • CE élelmiszeripari engedély
  • Nagy teherbírású szintetikus nitril vegyület
  • Árusító doboz a prezentáció elősegítéséhez
  • Ideális autójavításhoz, építkezéshez és más iparágakhoz
  • Elfogadható minőségi határ (AQL) 1,5
  • A termék értékesítése belső dobozokban történik
  • CE tanúsítvánnyal