{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Conținut bucăți | 100 buc. | |
| Concentrație | 0,18 mm | |
| Culoarea | Portocaliu | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Mărime mănuşă | 6 | |
| Domeniul de aplicare | Precizie | |
| Închidere | nu sunt prevăzute | |
| Execuție | Cinci degete | |
| Reutilizare | De unică folosinţă | |
| Unitate | Bucată | |
| AQL (nivel de calitate acceptat) | 1,5 | |
| Material de bază | Nitril | |
| Strat de acoperire | Fără strat de acoperire | |
| Căptuşit | nein | |
| Caracteristici | Certificat pentru contactul cu alimente; Fără silicon | |
| Categoria de protecție | III | |
| Lungimea totală L | 240 mm |
| Cod articol | A930ORRS | |
| EAN / GTIN | 5036108471294 | |
| Număr producător | A930ORRS | |
| L-Număr | L01840 113350 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |