{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vsebina kosov | 100 kos | |
| Debelina | 0,18 mm | |
| Barva | oranžna | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Velikost rokavic | 6 | |
| Področje uporabe | preciznost | |
| Zadrga | nobenega | |
| Izvedba | petprsti | |
| Za večkratno uporabo | za enkratno uporabo | |
| Enota | kos | |
| AQL (sprejeta raven kakovosti) | 1,5 | |
| Nosilni material | nitril | |
| Prevleka | brez prevleke | |
| Podloženo | ne | |
| Lastnosti | brez silikona; certificirano za stik z živili | |
| Kategorija zaščite | III | |
| Celotna dolžina L | 240 mm |
| Številka izdelka | A930ORRS | |
| EAN/GTIN | 5036108471294 | |
| Številka proizvajalca | A930ORRS | |
| L-število | L01840 113350 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |