Gants jetables Disp 7 mil (100 pièces) Orange S

Réf.: A930ORRS
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
Inhalt Stück 100 St.
Stärke 0,18 mm
Farbe orange
Produktart Handschuhe
Handschuh-Größe 6
Anwendungsbereich Präzision
Verschluss kein
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Einweg
Einheit Stück
AQL (Accepted Quality Level) 1,5
Trägermaterial Nitril
Beschichtung keine Beschichtung
gefüttert nein
Eigenschaften Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln; silikonfrei
Schutzkategorie III
Länge gesamt L 240 mm

Identification et classification

Référence article A930ORRS
EAN / GTIN 5036108471294
Réf. fabricant A930ORRS
Article hors catalogue L01840 113350
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Gants jetables haut de gamme et très résistants, dotés de la technologie innovante Crystal Grip.
  • Épaisseur de 7 mm pour une résistance exceptionnelle
  • Le mélange synthétique de nitrile extrêmement résistant rend ce gant trois fois plus solide que le nitrile standard.
  • Sans silicone
  • Idéal pour l’industrie automobile, l’industrie électronique et l’industrie du verre
  • 100 gants par paquet

Caractéristique(s):

  • Technologie Crystal Grip
  • Sans silicone - Idéal pour la fabrication, la peinture, l’électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone pose problème
  • Convient aux entreprises agroalimentaires et résiste aux graisses, aux graisses animales et aux huiles.
  • 100 gants dans la boîte
  • 3 fois plus résistant que le nitrile standard
  • 7 mil/0,18 mm d’épaisseur, extrêmement résistant
  • Longueur 240 cm
  • Certifié CE pour les denrées alimentaires
  • Composé nitrile synthétique hautement résistant
  • Boîte de vente comme support de présentation
  • Idéal pour la réparation automobile, la construction et d’autres secteurs
  • Limite de qualité acceptable (AQL) 1,5
  • Ce produit est vendu en boîtes intérieures
  • Certification CE