Senti - Flex Glove Blue/Black M

Nr art.: A360B8RM
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 12 para
  • Etapy zamówienia: 12 para
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 2
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Powlekane końce palców Poliuretan (PU)
Kod EN 388 3121X
Kolor niebieskie; czarny; Turkusowy
Skład tkaniny Nylon; Poliester
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 8
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 18G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Nylon; Poliester
Powłoka Powlekane końce palców
Z wyściółką nie
Właściwości Odporność na ścieranie; oddychająca
Kategoria ochrony II
Długość całkowita 230 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A360B8RM
EAN / GTIN 5036108217250
Numer producenta A360B8RM
Numer L L01840 100373
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

The ultra thin 18 gauge glove for the ultimate in dexterity and breathability. The PU dip allows for a level 3 abrasion resistance. The elasticated cuff ensures a comfortable and secure fit.

Cecha szcz.:

  • Smooth PU coating for increased abrasion resistance
  • 18 gauge liner for extra dexterity
  • Low linting construction for minimal contamination
  • Breathable seamless liner
  • Elasticated cuffs for a secure fit
  • Lightweight and comfortable
  • CE certified
  • Retail tag which aids presentation for retail sales

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Materiał:

Material: Nylon; Elastic; Polyester;