• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Półki narożne ocynkowane, z zestawem poprzeczek, pasują do przyłączy regałów o głębokości: 400mm

Nr art.: 990370 400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do przyłączy regałów o głębokości (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 120
  • Grubość półki: 38
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 120 kg
Grubość półki 38 mm
materiał ocynkowane
Grubość 38 mm
szerokość półki 975 mm
głębokość półki 975 mm
strona czołowa półki (wymiar A) 777 mm
głębokość półki (wymiar B) 900 mm
pasują do przyłączy regałów o głębokości 400 mm
Zakres zastosowania Regały półkowe
Rodzaj produktu Półki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990370 400
EAN / GTIN 4045197517746
Numer producenta 990370 400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

3 pręty poprzeczne do zawieszenia na ramie ze słupków/wsporniku narożnym. Ocynkowana półka narożna nakładana jest na pręty poprzeczne.

Zastosowanie:

Do łączników narożnych.

Powłoka lakiernicza:

Poprzeczki - tylko szary antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Regały wtykowe do samodzielnego łączenia.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Zakotwić regał w ścianie lub podłodze.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Regały wtykowe do samodzielnego łączenia.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Zakotwić regał w ścianie lub podłodze.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać regałów ani półek.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie siadać ani nie stawać na półkach.