{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 120 kg | |
| Grosimea raftului de depozitare | 38 mm | |
| Material | galvanizată | |
| Grosime | 38 mm | |
| Lăţime raft | 975 mm | |
| Adâncimea raftului de depozitare | 975 mm | |
| Partea frontală a raftului de depozitare (dimensiune A) | 777 mm | |
| Adâncimea raftului de depozitare (dimensiune B) | 900 mm | |
| Recomandat pentru adâncimea rafturilor | 400 mm | |
| Domeniu de utilizare | Raft de depozitare | |
| Tip produs | Raft de depozitare |
| Cod articol | 990370 400 | |
| EAN / GTIN | 4045197517746 | |
| Număr producător | 990370 400 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |