Półki narożne ocynkowane, z zestawem poprzeczek, pasują do przyłączy regałów o głębokości: 400mm

Nr art.: 990370 400
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do przyłączy regałów o głębokości (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7016
Część opisana
Półki; obciążenie poprzeczek
Powłoka
Ocynkowane; Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare
Szary antracytowy
Część opisana, Szary antracytowy
Traversen
Materiał
stal; stal
Szerokość
975 mm
Głębokość
900 mm
Wysokość
38 mm
Maks. nośność
120 kg
passende Regaltiefe
400 mm
Kolor
Szare
Rodzaj produktu
półka
Zawartość
zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990370 400
EAN / GTIN 4045197517746
Numer producenta 990370 400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

3 pręty poprzeczne do zawieszenia na ramie ze słupków/wsporniku narożnym. Ocynkowana półka narożna nakładana jest na pręty poprzeczne.

Zastosowanie:

Do łączników narożnych.

Powłoka lakiernicza:

Poprzeczki - tylko szary antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Regały wtykowe do samodzielnego łączenia.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Zakotwić regał w ścianie lub podłodze.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Regały wtykowe do samodzielnego łączenia.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Zakotwić regał w ścianie lub podłodze.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać regałów ani półek.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie siadać ani nie stawać na półkach.