Kutna polica, pocinčana sa setom poprečnih prečki, prikladno za dubinu priključka regala: 400mm

Artikl br.: 990370 400
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za dubinu priključka regala (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 120
  • Debljina police: 38
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 120 kg
Debljina police 38 mm
Materijal pocinčano
Debljina 38 mm
Širina police 975 mm
Dubina police 975 mm
Polica, čeona strana (dimenzija A) 777 mm
Polica, dubina (dimenzija B) 900 mm
prikladno za dubinu priključka regala 400 mm
Područje primjene Regal s policama
Vrsta proizvoda Police

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 990370 400
EAN / GTIN 4045197517746
Broj proizvođača 990370 400
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

3 poprečne prečke za umetanje u okvir stupa / kutni nosač, pocinčana kutna polica se polaže na poprečne prečke.

Upotreba:

Za kutne spojeve.

Lakiranje:

Poprečne prečke uvijek antracit sive boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Utični regali za samostalno kombiniranje.
  • Polica za odlaganje obradaka i alata.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
  • Za industrijsku upotrebu.
  • Pridržavajte se maksimalne nosivosti.
  • Pričvrstiti regal na zid ili pod.

Nepropisna upotreba
  • Utični regali za samostalno kombiniranje.
  • Polica za odlaganje obradaka i alata.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
  • Za industrijsku upotrebu.
  • Pridržavajte se maksimalne nosivosti.
  • Pričvrstiti regal na zid ili pod.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Nemojte preopteretiti regal i police.
  • Ne ubacivati predmete.
  • Ne stavljati na police.