• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Tablette d’angle galvanisée avec jeu de traverses, Pour profondeur de rayonnage: 400mm

Réf.: 990370 400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,57 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour profondeur de rayonnage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 120
  • Epaisseur de la tablette: 38
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 120 kg
Epaisseur de la tablette 38 mm
Matière galvanisé
Epaisseur 38 mm
Largeur tablette 975 mm
Profondeur tablette 975 mm
Face avant tablette (dim. A) 777 mm
Prof. tablette (dim. B) 900 mm
Pour profondeur de rayonnage 400 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
Type de produit Tablette

Identification et classification

Référence article 990370 400
EAN / GTIN 4045197517746
Réf. fabricant 990370 400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

3 traverses à fixer dans les échelles / appuis d’angle, les tablettes d’angle galvanisées sont posées sur les traverses.

Utilisation:

Pour éléments d’angle.

Coloris:

Traverses toujours en gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Warning:

Utilisation normale
  • Rayonnages emboîtables à combiner de manière indépendante.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Pour usage industriel.
  • Respecter les charges admissibles maximales.
  • Ancrer le rayonnage au mur ou au sol.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Rayonnages emboîtables à combiner de manière indépendante.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Pour usage industriel.
  • Respecter les charges admissibles maximales.
  • Ancrer le rayonnage au mur ou au sol.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger les rayonnages ni les tablettes.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas s’appuyer sur les tablettes.