{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 120 kg | |
Hyllplanets tjocklek | 38 mm | |
Material | förzinkade | |
Tjocklek | 38 mm | |
Hyllplan bredd | 975 mm | |
Hyllplanets djup | 975 mm | |
hyllplanets gavelsida (mått A) | 777 mm | |
hyllplanets djup (mått B) | 900 mm | |
Passar till hyllställsanslutning med djup | 400 mm | |
Användningsområde | Golvhyllställ | |
Produktslag | Hylla |
Artikelnummer | 990370 400 | |
EAN/GTIN | 4045197517746 |