{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| beschriebenes Teil | Säulenrahmen; Fachboden; Querträger | |
| Materialstärke | 1,25 mm | |
| Beschichtung | verzinkt; verzinkt | |
| Höhe Fachboden | 25 mm | |
| Rahmenprofil | Rechteck-Stütze 50×25×1,25 | |
| Material | Stahl; Stahlblech | |
| Farbe | silber | |
| Produktart | Fachbodenregal | |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
| Breite Fach | 950 mm | |
| Fachlast max. | 100 kg | |
| Feldlast max. | 800 kg | |
| Lieferung | komplett in Einzelteilen | |
| Montageausführung | Stecksystem | |
| Regalzugriff | beidseitig | |
| Regal-Aufbau | Grundregal | |
| Nennmaß Breite | 1 000 mm | |
| Nennmaß Höhe | 2 000 mm | |
| Außenmaß Breite | 1 000 mm | |
| Außenmaß Tiefe | 400 mm |
| Artikelnummer | 990318 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515070577 | |
| Herstellernummer | 990318 2000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |