Indstiksreol til C-dele med skråhylde Forzinket, bredde 1000 mm, Højde: 2000mm

Art.-nr.: 990318 2000
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskrevet del Søjleramme; Hylde; Tværstiver
Materialetykkelse 1,25 mm
Belægning forzinket; forzinket
Højde, hylde 25 mm
Rammeprofil Rechteck-Stütze 50×25×1,25
Materiale Stål; stålplade
Farve sølvfarvet
Produkttype hyldereol
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Bredde, rum 950 mm
Rumbelastning, maks. 100 kg
Områdebelastning, maks. 800 kg
Levering komplet i individuelle dele
Monteringsudførelse stiksystem
Reoladgang dobbeltsidet
Reolkonstruktion basisreol
Nom. mål, bredde 1.000 mm
Nominel målsætningshøjde 2.000 mm
Udvendige mål, bredde 1.000 mm
Udvendige mål, dybde 400 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 990318 2000
EAN/GTIN 4069515070577
Producentnummer 990318 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabile søjlerammer af firkantstøtter (50 × 25 × 1,25 mm) med ophængsslidser i 25 mm-afstand til montering af traverser / hylder. Søjleramme med kunststof-endekapper. Med lukkede sidevægge i pladestål. Reolen opbygges ved indstikning uden brug af værktøj. Hylder i forzinket plade med forzinket traverspar. Der er udstansninger til reolforbindere og gulvankre.

Lakering:

Forzinket søjleramme.
Traverspar og hylder er altid forzinket.

Bemærk:

  • Enkeltdele og tilbehør til hyldeindstiksreolerne finder du under nr. 990325 − 990376.
  • For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 5:1 kræves en form for væltesikring.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.
  • Rækkeopstilling er kun mulig med basisreoler.

Downloads og dokumenter