Estantería modular para piezas en C con balda inclinada galvanizado, Ancho 1000 mm, Altura: 2000mm

Número de artículo: 990318 2000
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Bastidor vertical; Estante; Travesaño
Grosor material 1,25 mm
Recubrimiento Galvanizado/a; Galvanizado/a
Altura del estante 25 mm
Perfil de bastidor Rechteck-Stütze 50×25×1,25
Material Acero; Chapa de acero
Color plateado
Tipo de producto Estantería de baldas
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Ancho del compartimento 950 mm
Carga por estante máx. 100 kg
Carga de campo máx. 800 kg
Entrega Completamente en piezas individuales
Ejecución de montaje Sistema de encajes
Acceso al estante Por los dos lados
Montaje estantería Estantería básica
Medida nominal anchura 1.000 mm
Medida nominal altura 2.000 mm
Medida exterior anchura 1.000 mm
Medida exterior profundidad 400 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 990318 2000
EAN / GTIN 4069515070577
Número del fabricante 990318 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bastidores verticales estables formados por montantes cuadrangulares (50 × 25 × 1,25 mm) con ranuras de enganche a intervalos de 25 mm para el asiento de travesaños / estantes. Bastidores verticales con tapones terminales de plástico. Con paredes laterales cerradas de chapa de acero. El montaje se realiza por encajes sin herramientas. Estantes de chapa galvanizada con un par de travesaños galvanizados. Existen orificios para los conectores de estanterías y los anclajes al suelo.

Lacado:

Bastidor vertical galvanizado.
Pares de travesaños y estantes siempre galvanizados.

Nota:

  • Encontrará las piezas individuales y los accesorios para las estanterías con estantes encajables en n.º 990325 − 990376.
  • Para asegurar la estabilidad de las estanterías, en el caso de una relación entre altura y profundidad superior a 5:1 se necesita una medida de protección contra volcado.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.
  • La disposición en fila solo es posible con estantes básicos.