{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Pièce décrite |
Echelles; Tablettes; Traverses
|
|
| Epaisseur du matériau |
1,25 mm
|
|
| Revêtement |
galvanisation; galvanisation
|
|
| Hauteur tablette |
25 mm
|
|
| Profilé de cadre |
Rechteck-Stütze 50×25×1,25
|
|
| Matériau |
Acier; tôles d’acier
|
|
| Couleur |
argent
|
|
| Type de produit |
rayonnages à tablettes
|
|
| Réglage en hauteur au pas |
25 mm
|
|
| Largeur casier |
950 mm
|
|
| Charge par casier max. |
100 kg
|
|
| Charge par travée max. |
800 kg
|
|
| Livraison |
complet en pièces détachées
|
|
| type de montage |
système d’assemblage
|
|
| accès au rayonnage |
des deux côtés
|
|
| montage de rayonnages |
rayonnage de base
|
|
| dim. nom. largeur |
1 000 mm
|
|
| dim. nom. hauteur |
2 000 mm
|
|
| dim. ext., l |
1 000 mm
|
|
| dim. ext. P |
400 mm
|
| Référence article | 990318 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515070577 | |
| Réf. fabricant | 990318 2000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |