{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Parte descritta | Spalla; Modulo portautensili; Ripiano | |
| Spessore del materiale | 1,25 mm | |
| Rivestimento | Es. zincata; Es. zincata | |
| Altezza ripiano | 25 mm | |
| Profilato del telaio | Rechteck-Stütze 50×25×1,25 | |
| Materiale | Acciaio; Lamiera di acciaio | |
| Colore | argento | |
| Tipo di prodotto | Scaffale con ripiani | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
| Larghezza scomparto | 950 mm | |
| Carico per scomparto max. | 100 kg | |
| Carico sul campo max. | 800 kg | |
| Consegna | Completo di pezzi singoli | |
| Esecuzione di montaggio | Sistema a innesto | |
| Accesso agli scaffali | Es. bilaterale | |
| Scaffalatura | Elemento base | |
| Larghezza dimensione nominale. | 1.000 mm | |
| Altezza dimensione nominale | 2.000 mm | |
| Larghezza dimensione esterna | 1.000 mm | |
| Profondità dimensione esterna | 400 mm |
| Codice articolo | 990318 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515070577 | |
| Codice del produttore | 990318 2000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |