Safety gloves uvex rubiflex NB27 Sizes 9

Nr art.: 9893288
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex rubiflex
Oznaczenie producenta uvex rubiflex NB27
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Pełna powłoka Nitril
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj produktu Rękawice
Rozmiar rękawic 9
Kształt comfort
Obszar zastosowania Uniwersalne
Zapięcie brak
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Bawełna
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką nie
Właściwości Przyczepność przy zaoliwieniu
Kategoria ochrony I
Długość całkowita L 270 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9893288
EAN / GTIN 4048612011881
Numer producenta 9893288
Numer L L01690 61
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • For tough applications in damp, oily or greasy working environments: The uvex rubiflex NB27 proves that protection and dexterity can be wonderfully combined, even in demanding tasks.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • W pełni powlekana rękawica ochronna z bawełnianego interlocku do prac mechanicznych
  • w całości pokryte specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
  • Długość mankietów: ok. 27 cm
  • Kolor: pomarańczowy
  • dostępne w rozmiarach: od 7 do 11

Cechy zapewniające komfort

  • dobra wrażliwość dotykowa i zręczność palców
  • ergonomiczny krój
  • nie zawiera substancji szkodliwych zgodnie z normą OEKO-TEX® Standard 100

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (3 1 1 1 X)
  • bardzo dobra odporność mechaniczną powłoki NBR na ścieranie

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex rubiflex NB27
  • Rodzaj produktu: Rękawice montażowe
  • Wersja: z mankietem
  • Powłoka: Kauczuk nitrylowy (NBR)
  • Rozmiar: 9
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)