Beskyttelseshandske uvex rubiflex NB27 størrelse 9

Art.-nr.: 9893288
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Serie uvex rubiflex
Producentbetegnelse uvex rubiflex NB27
Indhold par 1 par
Materiale, belægning, fuld belægning Nitril
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve orange
Produkttype handsker
Handskestørrelse 9
Pasform comfort
Anvendelsesområde allround
Lukning ingen
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Basismateriale Bomuld
Belægning fuld belægning
Foret nej
Egenskaber gribeevne ved olie
Beskyttelseskategori I
Længde i alt L 270 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9893288
EAN/GTIN 4048612011881
Producentnummer 9893288
L-nummer L01690 61
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til krævende opgaver i fugtige, olieholdige eller fedtede arbejdsmiljøer: uvex rubiflex NB27 beviser, at beskyttelse og fingerfærdighed kan kombineres på en fantastisk måde, selv ved krævende opgaver.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Fuldt belagt beskyttelseshandske i bomuldsinterlock til mekaniske arbejdsopgaver
  • fuldt belagt med en speciel NBR-belægning (nitrilgummi)
  • Manchetlængde: ca. 27 cm
  • Farve: orange
  • fås i størrelserne: 7 til 11

Komfortfunktioner

  • god føling og fingerfærdighed
  • ergonomisk pasform
  • fri for skadelige stoffer i henhold til OEKO-TEX® Standard 100

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret i henhold til EN 388:2016 (3 1 1 1 X)
  • NBR-belægningen har en meget god mekanisk slidstyrke

Tekniske egenskaber

  • Produktnavn: uvex rubiflex NB27
  • Produkttype: Monteringshandsker
  • Udførelse: med manchet
  • Belægning: Nitrilgummi (NBR)
  • Størrelse: 9
  • Genanvendelse: Genanvendelig (R)