Mănușă de Protection uvex rubiflex NB27 dimensiune 9

Cod articol.: 9893288
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex rubiflex
Denumirea producătorului uvex rubiflex NB27
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea portocaliu
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 9
Forma potrivită comfort
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Închidere nu sunt prevăzute
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Bumbac
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit nu
Caracteristici Prindere în mediu uleios
Categoria de protecție I
Lungimea totală L 270 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 9893288
EAN / GTIN 4048612011881
Număr producător 9893288
L-Număr L01690 61
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Pentru aplicații dificile în medii de lucru umede, uleioase sau grase: Mănușa uvex rubiflex NB27 demonstrează că protecția și dexteritatea pot fi combinate minunat, chiar și în sarcini solicitante.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Mănușe de protecție din bumbac interlock cu acoperire integrală, destinate activităților mecanice
  • acoperite integral cu un strat de acoperire special din NBR (cauciuc nitrilic)
  • Lungimea manșetelor: aprox. 27 cm
  • Culoarea: portocaliu
  • disponibil în următoarele mărimi: 7 până la 11

Caracteristici de confort

  • o bună sensibilitate tactilă și finețe manuală
  • formă ergonomică
  • fără substanțe nocive, conform standardului OEKO-TEX® 100

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (3 1 1 1 X)
  • rezistență mecanică foarte bună la abraziune a stratului de acoperire de NBR

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex rubiflex NB27
  • Tip produs: Mănuşi pentru montaj
  • Execuție: Cu manșetă
  • Strat de acoperire: Cauciuc nitrilic (NBR)
  • Dimensiuni: 9
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)