Guanti protettivi uvex rubiflex NB27 Misura 9

Codice art.: 9893288
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie uvex rubiflex
Denominazione originale prodotto uvex rubiflex NB27
Contenuto paia 1 paio
Materiale rivestimento, Rivestimento completo Nitrile
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore arancione
Tipo di prodotto Guanti
Misura dei guanti 9
Indossabilità comfort
Campo di applicazione Universale
Chiusura nessun
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Materiale di supporto Cotone
Rivestimento Rivestimento completo
Con fodera no
Caratteristiche Presa sull’olio
Categoria di protezione I
Lunghezza complessiva L 270 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9893288
EAN / GTIN 4048612011881
Codice del produttore 9893288
Numero-L L01690 61
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Per applicazioni gravose in ambienti di lavoro umidi, oleosi o grassi: L’uvex rubiflex NB27 dimostra che protezione e destrezza possono essere meravigliosamente combinate, anche nei lavori più impegnativi.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Guanto protettivo in interlock di cotone con rivestimento integrale per attività meccaniche
  • completamente rivestito con un rivestimento speciale in NBR (gomma nitrile)
  • Lunghezza dei risvolti: ca. 27 cm
  • Colore: arancione
  • disponibile nelle taglie: da 7 fino a 11

Caratteristiche di comfort

  • buona sensibilità tattile e manualità
  • vestibilità ergonomica
  • privo di sostanze nocive secondo lo standard OEKO-TEX® 100

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificazione EN 388:2016 (3 1 1 1 X)
  • ottima resistenza meccanica all’abrasione del rivestimento in NBR

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex rubiflex NB27
  • Tipo di prodotto: Guanti per montaggio
  • Esecuzione: Con polsino
  • Rivestimento: Gomma nitrile (NBR)
  • Dimensione: 9
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)