Ochranné rukavice uvex rubiflex NB27 velikost 9

Artiklové číslo: 9893288
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex rubiflex
Označení výrobce uvex rubiflex NB27
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Oranžová
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 9
Střih comfort
Rozsah použití Allround
Uzávěr žádné
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Nosný materiál Bavlna
Povlak Plný povlak
s podšívkou ne
Vlastnosti Uchopení předmětů od oleje
Kategorie ochrany I
Celková délka L 270 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9893288
EAN / GTIN 4048612011881
Číslo výrobce 9893288
L-číslo L01690 61
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Pro náročné aplikace ve vlhkém, mastném nebo zaolejovaném pracovním prostředí.: Uvex rubiflex NB27 dokazuje, že ochranu a obratnost lze skvěle skloubit i při náročných úkolech.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Plně potažené ochranné rukavice z bavlněného interlocku pro mechanické práce
  • plně potažené speciální vrstvou z NBR (nitrilový kaučuk)
  • Délka manžety: cca 27 cm
  • Barva: oranžová
  • k dostání ve velikostech: 7 až 11

Vlastnosti zajišťující komfort

  • dobrý hmat a cit v prstech
  • ergonomický střih
  • bez škodlivých látek podle normy OEKO-TEX® Standard 100

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (3 1 1 1 X)
  • velmi dobrá mechanická odolnost proti oděru NBR povlaku

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex rubiflex NB27
  • Typ výrobku: Montážní rukavice
  • Provedení: s manžetou
  • Povlak: Nitrilová pryž (NBR)
  • Velikost: 9
  • Opakované použití: Opakované použití (R)