Zaščitna rokavica uvex rubiflex NB27 velikosti 9

Št. art.: 9893288
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 par
  • Koraki naročila: 10 par
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)
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
Serija uvex rubiflex
Oznaka proizvajalca uvex rubiflex NB27
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Vsebina parov 1 par
Material prevleke, popolna prevleka Nitril
Barva oranžna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Velikost rokavic 9
Prilagodljivost comfort
Področje uporabe večnamensko
Zadrga nobenega
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Nosilni material Bombaž
Prevleka popolna prevleka
Podloženo ne
Lastnosti oprijem v olju
Kategorija zaščite I
Celotna dolžina L 270 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9893288
EAN/GTIN 4048612011881
Številka proizvajalca 9893288
L-število L01690 61
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Za zahtevno uporabo v vlažnih, oljnatih ali mastnih delovnih okoljih: Uvex rubiflex NB27 dokazuje, da se lahko zaščita in spretnost odlično združita tudi pri zahtevnih opravilih.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • zaščitne rokavice iz popolnoma prevlečenega bombažnega interloka za mehanska opravila
  • v celoti prevlečeni s posebnim NBR-premazom (nitrilni kavčuk)
  • Dolžina manšet: približno 27 cm
  • Barva: oranžen
  • na voljo v velikostih: 7 do 11

Značilnosti udobja

  • dobro občutek za tipkanje in spretnost prstov
  • ergonomična oblika
  • brez škodljivih snovi v skladu s standardom OEKO-TEX® 100

Zaščitni elementi

  • certificirano v skladu z EN 388:2016 (3 1 1 1 X)
  • zelo dobra mehanska odpornost proti obrabi NBR-premaza

Tehnične značilnosti

  • Ime izdelka: uvex rubiflex NB27
  • Vrsta izdelka: Montažne rokavice
  • Izvedba: Z manšeto
  • Prevleka: Nitrilna guma (NBR)
  • Velikost: 9
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)