Safety gloves uvex rubiflex S NB60S Sizes 8

Nr art.: 9893055
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Zielony Zielony miętowy
Seria rubiflex S
Oznaczenie producenta uvex rubiflex S NB27S; uvex rubiflex S NB60S; uvex rubiflex S NB60SZ
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Pełna powłoka Nitril
Materiał wyściółki Bawełna
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Uniwersalne
Zapięcie brak
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Bawełna
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką tak
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 600 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9893055
EAN / GTIN 4048612002971
Numer producenta 9893055
Numer L L01690 12
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex rubiflex S NB60S chemical protection glove is suitable for many applications where increased mechanical protection is required in addition to chemical protection thanks to the cotton interlock liner material,

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • długie rękawice ochronne z NBR, odporne na chemikalia, z wzmocnioną warstwą wierzchnią z bawełnianego interlocku
  • nie zawiera silikonu zgodnie z testem odciskowym
  • z mankietem
  • Kolor: zielone
  • dostępne w rozmiarach: od 9 do 11
  • AQL 1,5

Cechy zapewniające komfort

  • ergonomiczny krój
  • wyjątkowy komfort noszenia dzięki wysokiej jakości materiałowi, z którego wykonano ramiączka
  • duża elastyczność

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (2 1 2 1 X) oraz EN ISO 374-1:2016/Typ B (J K O P T)
  • dobra odporność na wiele substancji chemicznych, kwasów, luków, olejów mineralnych i rozpuszczalników

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex rubiflex S NB60S
  • Rodzaj produktu: Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
  • Powłoka: Kauczuk nitrylowy (NBR)
  • Rozmiar: 8
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)