Guanti protettivi uvex rubiflex S NB60S Misura 8

Codice art.: 9893055
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Tonalità cromatica, verde Verde menta
Serie rubiflex S
Denominazione originale prodotto uvex rubiflex S NB27S; uvex rubiflex S NB60S; uvex rubiflex S NB60SZ
Contenuto paia 1 paio
Materiale rivestimento, Rivestimento completo Nitrile
Materiale mandrino Cotone
Colore verde
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione dai prodotti chimici
Indossabilità Es. aderente
Campo di applicazione Universale
Chiusura nessun
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Materiale di supporto Cotone
Rivestimento Rivestimento completo
Con fodera sì
Caratteristiche Certificato per il contatto con gli alimenti
Categoria di protezione III
Lunghezza complessiva L 600 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9893055
EAN / GTIN 4048612002971
Codice del produttore 9893055
Numero-L L01690 12
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Grazie al materiale della fodera in cotone interlock, il guanto uvex rubiflex S NB60S per la protezione chimica è adatto a molte applicazioni in cui, oltre alla protezione chimica, è richiesta una maggiore protezione meccanica. ,

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Guanto lungo in NBR resistente agli agenti chimici con tessuto di supporto rinforzato in cotone interlock
  • Senza silicone secondo il test di impronta
  • Con polsino
  • Colore: verde
  • disponibile nelle taglie: da 9 fino a 11
  • AQL 1,5

Caratteristiche di comfort

  • vestibilità ergonomica
  • eccellente comfort, grazie al materiale di alta qualità delle spalline
  • elevata flessibilità

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificazione EN 388:2016 (2 1 2 1 X) e EN ISO 374-1:2016/Tipo B (J K O P T)
  • buona resistenza a numerosi prodotti chimici, acidi, alcali, oli minerali e solventi

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex rubiflex S NB60S
  • Tipo di prodotto: Guanti di protezione dai prodotti chimici
  • Rivestimento: Gomma nitrile (NBR)
  • Dimensione: 8
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)