{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Zelená | Mátová zelená | |
| Řada | rubiflex S | |
| Označení výrobce | uvex rubiflex S NB27S; uvex rubiflex S NB60S; uvex rubiflex S NB60SZ | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Materiál povlakování, Plný povlak | Nitril | |
| Materiál podšívka | Bavlna | |
| Barva | Zelená | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti chemikáliím | |
| Střih | Přiléhavý | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Uzávěr | žádné | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Nosný materiál | Bavlna | |
| Povlak | Plný povlak | |
| s podšívkou | ano | |
| Vlastnosti | Schváleno ke kontaktu s potravinami | |
| Kategorie ochrany | III | |
| Celková délka L | 600 mm |
| Katalogové číslo | 9893055 | |
| EAN / GTIN | 4048612002971 | |
| Číslo výrobce | 9893055 | |
| L-číslo | L01690 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Obecné charakteristiky
Vlastnosti zajišťující komfort
Bezpečnostní prvky
Technické vlastnosti