Mănușă de Protection uvex rubiflex S NB60S dimensiune 8

Cod articol.: 9893055
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, verde Verde mentă
Serie rubiflex S
Denumirea producătorului uvex rubiflex S NB27S; uvex rubiflex S NB60S; uvex rubiflex S NB60SZ
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Material căptușeală Bumbac
Culoarea verde
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Închidere nu sunt prevăzute
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Bumbac
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit da
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 600 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 9893055
EAN / GTIN 4048612002971
Număr producător 9893055
L-Număr L01690 12
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Mănușa de protecție chimică uvex rubiflex S NB60S este potrivită pentru multe aplicații în care este necesară o protecție mecanică sporită pe lângă protecția chimică datorită materialului de căptușeală interlock din bumbac,

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • mănușă lungă de protecție împotriva substanțelor chimice din NBR, cu material de bază din bumbac interlock întărit
  • Fără silicon, conform testului de amprentare
  • Cu manșetă
  • Culoarea: verde
  • disponibil în următoarele mărimi: 9 până la 11
  • AQL 1,5

Caracteristici de confort

  • formă ergonomică
  • confort excelent la purtare, datorită materialului de bază de înaltă calitate din care sunt confecționate bretelele
  • flexibilitate ridicată

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (2 1 2 1 X) și EN ISO 374-1:2016/Tip B (J K O P T)
  • rezistență bună la numeroase substanțe chimice, acizi, baze, uleiuri minerale și solvenți

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex rubiflex S NB60S
  • Tip produs: Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice
  • Strat de acoperire: Cauciuc nitrilic (NBR)
  • Dimensiuni: 8
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)