uvex Guantes de protección rubiflex S NB60S Talla 8

Número de artículo: 9893055
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Color, verde Verde menta
Serie rubiflex S
Denominación del fabricante uvex rubiflex S NB27S; uvex rubiflex S NB60S; uvex rubiflex S NB60SZ
Contenido pares 1 par
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Nitril
Material forro Algodón
Color verde
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Universal
Cierre sin
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Material de base Algodón
Recubrimiento Recubrimiento completo
Con forro sí
Características Certificación para el contacto con alimentos
Categoría de protección III
Longitud total L 600 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 9893055
EAN / GTIN 4048612002971
Número del fabricante 9893055
Número L L01690 12
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Para el guante de protección química uvex rubiflex S NB60S, el material de soporte de algodón interlock lo hace adecuado para muchas aplicaciones en las que se requiere una mayor protección mecánica además de protección química,

Característica:

Características generales

  • Guante largo de NBR para protección contra productos químicos con material de base de algodón interlock reforzado
  • Sin silicona según la prueba de impresión
  • con puño
  • Color: verde
  • disponible en las tallas: 9 hasta 11
  • AQL 1,5

Características de confort

  • ajuste ergonómico
  • excelente comodidad de uso, gracias al material de alta calidad de los tirantes
  • gran flexibilidad

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN 388:2016 (2 1 2 1 X) y EN ISO 374-1:2016/Tipo B (J K O P T)
  • buena resistencia a numerosos productos químicos, ácidos, álcalis, aceites minerales y disolventes

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex rubiflex S NB60S
  • Tipo de producto: Guantes protectores frente a productos químicos
  • Recubrimiento: Caucho nitrílico (NBR)
  • Tamaño: 8
  • Reutilización: Reutilizable (R)