{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, zelena | Metino zelena | |
| Serija | rubiflex S | |
| Oznaka proizvajalca | uvex rubiflex S NB27S; uvex rubiflex S NB60S; uvex rubiflex S NB60SZ | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Material prevleke, popolna prevleka | Nitril | |
| Material, polnilo | Bombaž | |
| Barva | zelena | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | zaščita pred kemikalijami | |
| Prilagodljivost | oprijeto | |
| Področje uporabe | večnamensko | |
| Zadrga | nobenega | |
| Izvedba | petprsti | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Nosilni material | Bombaž | |
| Prevleka | popolna prevleka | |
| Podloženo | da | |
| Lastnosti | certificirano za stik z živili | |
| Kategorija zaščite | III | |
| Celotna dolžina | 600 mm |
| Številka izdelka | 9893055 | |
| EAN/GTIN | 4048612002971 | |
| Številka proizvajalca | 9893055 | |
| L-število | L01690 12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Splošne značilnosti
Značilnosti udobja
Zaščitni elementi
Tehnične značilnosti