• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Container pentru materiale reciclabile, 45 l, Volum de umplere: 45l

Cod articol.: 987110 45
Reducere
180,50 €
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum de umplere (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea argintiu
Volum 45 l
Înălţime 650 mm
Lăţime 330 mm
Adâncime 310 mm
Tip produs Containere pentru colectarea deşeurilor
Formă dreptunghiular
Material oțel
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Standard DIN 4102

Identificare și clasificare

Cod articol 987110 45
EAN / GTIN 4031068130732
Număr producător 630-045-0-0-906
Producător/responsabil Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel galvanizată cu parte superioară detaşabilă pentru golire uşoară. Clapeta oscilobatantă se închide automat datorită arcului de torsiune ceea ce nu permite formarea unui miros neplăcut.

Standard:

Clasă de protecţie împotriva incendiilor A DIN 4102, EN 13501-1.

Adaptat pentru:

CLEANING Tower Cod 987102 – 987123 precum şi UNI Tower Cod 955460 – 955465.

Culoare:

Argintiu acoperit cu vopsea pulbere.