Verzamelbak, 45 liter, Inhoud: 45l

Artikelnummer: 987110 45
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 45 l
Hoogte 650 mm
Breedte 330 mm
Diepte 310 mm
Producttype Afvalbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 987110 45
Kopiëren
EAN/GTIN 4031068130732
Kopiëren
Nummer fabrikant 630-045-0-0-906
Kopiëren
Fabrikant Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 WILNSDORF, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkt plaatstaal met afneembaar bovendeel voor gemakkelijk legen. De inwerpklep sluit met behulp van een torsieveer automatisch en werkt daardoor geurbeperkend.

Norm:

Brandveiligheidsklasse A DIN 4102, EN 13501-1.

T.b.v.:

CLEANING Tower nr. 987102987123, en UNI Tower nr. 955460955465.

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.