{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016 | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Seria | Cleaning Tower | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Uni Line Tower H-Form asymmetrisch stationär, Typ: L | |
| Kolor | Szare; Srebrna | |
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo | |
| Rodzaj produktu | ściany z blachy perforowanej | |
| Szerokość | 750 mm | |
| Wysokość | 1 920 mm | |
| Głębokość | 750 mm | |
| Masa | 92 kg | |
| Kształt otworu | kształt kwadratowy | |
| Wymiar otworu | 9 mm | |
| Rozstaw otworów (siatka) | 37 mm | |
| Wykonanie ściany perforowanej | Możliwość załadunku z obu stron | |
| Materiał | z blachy stalowej | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | 987104 L | |
| EAN / GTIN | 4062406587888 | |
| Numer producenta | 987104 L | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |