• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT Uni Line Tower H-form asymmetrisk stationärt, Typ: L

Art-nr.: 987104 L
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9
Serie Cleaning Tower
höjd 1 920 mm
Bredd 750 mm
Djup 750 mm
invändig bredd 690 mm
effektivt djup 180/ 330 mm
vikt 92 kg
Produktslag Rengöringsstation

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 987104 L
EAN/GTIN 4062406587888
Tillverkarens nummer 987104 L
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Modulärt utlämningssystem för direkt åtkomst till arbetsmaterial och snabb visualisering av information.
GARANT Uni Line Tower H-form asymmetrisk kan utrustas från båda sidor. I underdelen kan 2 materialuppsamlare nr. 987125 storlek 25 eller nr 987110 storlek 45 placeras. I den mindre avdelningen kan rengöringsmedel och rengöringsapparater förvaras.
Fritt konfigurerbart genom mångsidiga tillbehör och perfekt kompatibilitet med GARANT easyFix-system. Alla ytterväggar och mittväggen har perforerade paneler på alla sidor med □ 9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler och GARANT easyFix krokar och hållare. Som tillval finns en antracitfärgad tillsats med rengöringsbildsymbol som ger snabb visualisering. Som tillval möjliggör låsbara dörrar säker förvaring. Dörren kan inte kombineras tillsammans med pappersrullhållare.

Lackering:

Tvåfärgat pulverbelagd, silver i kombination med antracit RAL 7016. Kan inte konfigureras.

Anmärkning:

Fler tillbehör, t.ex. bildsymboler, hyllplan, utdragslådor och dörrar finns under nr 955474955499.