{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7016 | |
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Serija | Cleaning Tower | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Uni Line Tower H-Form asymmetrisch stationär, Typ: L | |
| Spalva | pilkas; sidabro spalvos | |
| Paviršius | dažyt. milteliniu būdu | |
| Produkto rūšis | perforuota sienelė | |
| Plotis | 750 mm | |
| Aukštis | 1 920 mm | |
| Gylis | 750 mm | |
| Svoris | 92 kg | |
| Kiaurymės forma | kvadrato | |
| Kiaurymės matas | 9 mm | |
| Kiaurymės atstumas (tinklelis) | 37 mm | |
| Perforuota sienelė | iš abiejų pusių | |
| Medžiaga | Lakštinis plienas | |
| Su ratukais | ne |
| Produkto numeris | 987104 L | |
| EAN / GTIN | 4062406587888 | |
| Gamintojo numeris | 987104 L | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |